ワークばさみ
鋭角研磨による優れた切れ味と、根元に配置したギザ加工を施した刃により、すべりやすい素材から厚みのある素材まで、さまざまな作業(ワーク)に対応できる万能なはさみ。
ギザ加工刃で切り始めを安定させ、そのまま鋭角研磨の直線刃でスムーズに切り進められる構造により、用途を選ばず安定した作業性を実現。
また「スイスイ」「ヌルっと」切れる軽い操作感と、長時間使用でも疲れにくい設計により、作業効率の向上と快適な使用感を両立。
- 用途
- 建築、内装、設備工事などの作業、物流、倉庫業、製造業、店舗作業者、レザークラフト等。
- 仕様
- 鋭角研磨刃・ギザ加工刃・落下防止用コード取付穴
- 材質
- 【刃部】ステンレス
- 寸法(mm)
- 197×86.5×14.2
- 色
- イエロー/ブラック
- 質量(g)
- 87.9
- 内容量
- 1丁
文房具 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81974265 | 250B | 82071800 | 250B | ![]() | ワークばさみ | オルファ | 1個 | ¥1,898 税込¥2,088 | 注文コードが変更になりました |





















