250B ワークばさみ オルファ 81974265

250B ワークばさみ オルファ 81974265
250B ワークばさみ オルファ 81974265
250B ワークばさみ オルファ 81974265
250B ワークばさみ オルファ 81974265
250B ワークばさみ オルファ 81974265
250B ワークばさみ オルファ 81974265
250B ワークばさみ オルファ 81974265
250B ワークばさみ オルファ 81974265
250B ワークばさみ オルファ 81974265
250B ワークばさみ オルファ 81974265
250B ワークばさみ オルファ 81974265
250B ワークばさみ オルファ 81974265
250B ワークばさみ オルファ 81974265

ワークばさみ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
81974265
品番
250B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

鋭角研磨による優れた切れ味と、根元に配置したギザ加工を施した刃により、すべりやすい素材から厚みのある素材まで、さまざまな作業(ワーク)に対応できる万能なはさみ。
ギザ加工刃で切り始めを安定させ、そのまま鋭角研磨の直線刃でスムーズに切り進められる構造により、用途を選ばず安定した作業性を実現。
また「スイスイ」「ヌルっと」切れる軽い操作感と、長時間使用でも疲れにくい設計により、作業効率の向上と快適な使用感を両立。

用途
建築、内装、設備工事などの作業、物流、倉庫業、製造業、店舗作業者、レザークラフト等。
仕様
鋭角研磨刃・ギザ加工刃・落下防止用コード取付穴
材質
【刃部】ステンレス
寸法(mm)
197×86.5×14.2
イエロー/ブラック
質量(g)
87.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする