近正
PSA-8F用替刃
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
82010751
品番
PSA-8F-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
メッキ+フッ素コーティングにより、サビに強くヤニがつきにくい。
替刃方式なので、環境にやさしく経済的。
用途
ウルトラカット8(PSA-8F)の替刃として。
材質
高級炭素刃物工具鋼
刃長(mm)
52
コーティング
フッ素コーティング
刃先処理
無電解ニッケルメッキ