曜日別特売

高枝切鋏・高枝葉刈鋏用

高枝切鋏・高枝葉刈鋏用 - GARDEN FRIENDS高枝切鋏・高枝葉刈鋏用 - GARDEN FRIENDS高枝切鋏・高枝葉刈鋏用 - GARDEN FRIENDS高枝切鋏・高枝葉刈鋏用 - GARDEN FRIENDS高枝切鋏・高枝葉刈鋏用 - GARDEN FRIENDS

GF高枝切鋏・高枝葉刈鋏用の替刃です
刃厚 1mm

用途
GF高枝切鋏・高枝葉刈鋏の替刃交換に。
本体質量(g)
58
本体サイズ(mm)
L305×W45×H・D1
刃渡り(mm)
220
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0566716932178
オープン
¥599
¥659(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする