リブプラス
涼家かき氷器 電動タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81996595
品番
LD-707
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
お家で手軽にかき氷を楽しもう。バラ氷でも製氷カップで作った氷でも作れる。電動タイプで力いらず・操作簡単。
材質
本体・脚部/ポリプロピレン、スイッチボタン・氷ケース/ABS樹脂、調節レバー/ポリアセタール、カッター刃・氷押さえ部/ステンレス鋼、製氷カップ/ポリエチレン
色
ブルー
質量(g)
(約)820
コード長さ(m)
約1.1
寸法(cm)
15.5×15.5×33