段差スロープ アルミ製 8cm以下段差対応
高品質アルミニウム合金を採用し、厚手のサイドフレームによって高い強度と安定性を実現した段差解消スロープです。耐荷重315kgで車椅子や台車など重量物の移動にも対応でき、玄関や出入口の段差解消に役立ちます。表面の防滑フィルムと上下のゴムエッジがグリップ力を高めながらズレを抑え、屋内外で安定して使用できます。さらに軽量設計と取っ手付き構造により持ち運びや設置が簡単で、方向指示矢印と警告ラインによって視認性にも配慮しています。
- 用途
- 玄関、勝手口、ガレージ、倉庫、施設出入口などの段差解消に使用でき、車椅子、電動車椅子、歩行器、台車、ベビーカー、ロボット掃除機など幅広い機器の通行補助に対応します。住宅だけでなく介護施設や公共施設のバリアフリー対策としても活用できます。
- 材質
- アルミニウム
- 質量(kg)
- 約2.3
- 幅(cm)
- 80
- 耐荷重(kg)
- 315
- 高さ(cm)
- 4
- 奥行き(cm)
- 32
- 適合段差(cm)
- 8以下
- 内容量
- 1枚
注意
※段差の高さに合ったサイズを選び、使用前に平坦で安定した場所へ確実に設置してください。雨天時や濡れた状態では滑りに注意し、使用中はスロープのズレや浮き上がりがないことを確認してください。また、耐荷重315kgを超える使用は避け、定期的に本体や滑り止め部分の状態を点検してください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
歩行関連 の新着商品
カテゴリ


































