曜日別特売

段差スロープ アルミ製 モジュール式 10cm以下段差対応

段差スロープ アルミ製 モジュール式 10cm以下段差対応 - Ruedamann段差スロープ アルミ製 モジュール式 10cm以下段差対応 - Ruedamann段差スロープ アルミ製 モジュール式 10cm以下段差対応 - Ruedamann段差スロープ アルミ製 モジュール式 10cm以下段差対応 - Ruedamann段差スロープ アルミ製 モジュール式 10cm以下段差対応 - Ruedamann段差スロープ アルミ製 モジュール式 10cm以下段差対応 - Ruedamann段差スロープ アルミ製 モジュール式 10cm以下段差対応 - Ruedamann段差スロープ アルミ製 モジュール式 10cm以下段差対応 - Ruedamann

高品質アルミ合金を採用した段差解消スロープです。高い強度と耐久性を備えながら軽量で扱いやすく、持ち運びや収納も簡単です。左右を連結して使用することも、車輪幅に合わせて分割して使用することも可能です。表面には滑り止め加工を施し、上下のゴムエッジがズレを防ぎながら設置面を保護します。玄関やガレージ、倉庫などの段差解消に適しており、車椅子や台車、ベビーカーなどの移動を安全かつ快適にサポートします。

用途
玄関、敷居、ガレージ、倉庫、施設出入口などの段差解消に使用できます。車椅子、電動車椅子、シニアカー、台車、ベビーカー、ロボット掃除機など幅広い機器の通行補助として活躍し、住宅や介護施設、公共施設などさまざまな場所でバリアフリー環境づくりをサポートします。
材質
アルミニウム
質量(kg)
約3.86
幅(cm)
80.5
内容
1セット(2枚)
耐荷重(kg)
400
高さ(cm)
4
奥行き(cm)
42
適合段差(cm)
10以下
内容量
1セット(2枚)
注意
※ご使用前に設置面が平坦で安定していることをご確認ください。
※対応段差の範囲内でご使用ください。
※分割使用時は車輪幅に合わせて設置してください。
※雨天時や濡れた環境では十分注意してご使用ください。
※耐荷重を超える使用はお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81996927MR807N1-40-PR
9,599
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥0/税込¥0
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする