段差スロープ アルミ製 モジュール式 12cm以下段差対応
高品質アルミ合金を採用した段差解消スロープです。高い強度と耐久性を備えながら軽量で扱いやすく、持ち運びや収納も簡単です。左右を連結して使用することも、車輪幅に合わせて分割して使用することも可能です。表面には滑り止め加工を施し、上下のゴムエッジがズレを防ぎながら設置面を保護します。玄関やガレージ、倉庫などの段差解消に適しており、車椅子や台車、ベビーカーなどの移動を安全かつ快適にサポートします。
- 用途
- 玄関、敷居、ガレージ、倉庫、施設出入口などの段差解消に使用できます。車椅子、電動車椅子、シニアカー、台車、ベビーカー、ロボット掃除機など幅広い機器の通行補助として活躍し、住宅や介護施設、公共施設などさまざまな場所でバリアフリー環境づくりをサポートします。
- 材質
- アルミニウム
- 質量(kg)
- 約4.57
- 幅(cm)
- 80.5
- 内容
- 1セット(2枚)
- 耐荷重(kg)
- 400
- 高さ(cm)
- 4
- 奥行き(cm)
- 50
- 適合段差(cm)
- 12以下
- 内容量
- 1セット(2枚)
注意
※ご使用前に設置面が平坦で安定していることをご確認ください。※対応段差の範囲内でご使用ください。
※分割使用時は車輪幅に合わせて設置してください。
※雨天時や濡れた環境では十分注意してご使用ください。
※耐荷重を超える使用はお避けください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
歩行関連 の新着商品
カテゴリ


































