車椅子スロープ 伸縮式 全長152cm
高品質アルミ合金を採用した伸縮式車椅子スロープです。軽量で持ち運びしやすく、耐荷重350kgを実現しています。両側のサイドガードが脱輪を防止し、表面の滑り止めフィルムとゴムパッドが安定した走行をサポートします。伸縮構造によりコンパクトに収納でき、収納袋付きで持ち運びにも便利です。
- 用途
- 手動車椅子、電動車椅子、手押し車、台車などに対応します。玄関、段差、階段、ガレージなど屋内外のさまざまな場所で段差解消スロープとして使用できます。
- 材質
- アルミニウム
- 幅(cm)
- 有効/15.5
- 内容
- 1セット(2本)
- 耐荷重(kg)
- 350
- 長さ(cm)
- 91~152
- 質量(kg/本)
- 3.24
- 高さ(cm)
- 5
- 全幅(cm)
- 19
- 適合段差(cm)
- 37.5以下
- 内容量
- 1セット(2本)
注意
※対応段差は37.5cm以下です。ご使用の際は車両底面の高さが5cm以上あることをご確認ください。オートバイクには対応しておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
歩行関連 の新着商品
カテゴリ


































