曜日別特売
DK10300 Gem true APEX APEX 82031611

DK10300 Gem true APEX APEX 82031611
DK10300 Gem true APEX APEX 82031611
DK10300 Gem true APEX APEX 82031611
DK10300 Gem true APEX APEX 82031611
DK10300 Gem true APEX APEX 82031611
DK10300 Gem true APEX APEX 82031611

Gem true APEX

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82031611
品番
DK10300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

ダイヤモンド判定がこれ一台で判別可能!
APEXは、天然ダイヤモンド、と合成ダイヤモンド(CVD/HPHT/TYPEⅡa)、モアサナイト、CZ(キュービックジルコニア)、その他の類似石の判定がこの1台で可能です。
ルースだけでなく、枠付きリング、イヤリング、ペンダントなどのダイヤモンドも判定可能です。
熱伝導及び紫外線検査を融合した技術により、高精度な検出を実現しています。
判定結果は、アイコン表示と音声で結果を確認できます。

用途
電源:バッテリー内蔵
本体寸法:180(W)×40(D)×25(H)mm
本体重量:120g
その他:判定方法:熱伝導及び紫外線検査
判定範囲:天然ダイヤモンド、合成ダイヤモンド(CVD/HPHT/TYPEⅡa)、
モアサナイト、CZ(キュービックジルコニア)、その他類似石
判定条件:0.2ct以上のD~Mカラー
標準付属品:ルース用ストーンホルダー/携帯用ケース/USBケーブル/クロス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする