ナリカ
ゴムピペッタ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
黒
黄
赤
青
オレンジ
黒
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82031121
品番
F35-3314-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
有害な液体を扱うときは必ず使いましょう
ホールピペット・メスピペットなどの上部に装着して溶液の吸入、および排出のために使います。
ゴム製
色
黒
容量(mL)
50
規格
ボールバルブ付き
口径(mm)
適合ピペット:6~8
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。