ナビス(アズワン)
針捨てBOX ナビス はりぽっとん NR-4・N4用ホルダー 天板固定タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82033361
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
針回収ボックス設置用天板固定タイプのホルダーです(NR-4・N4用)
採血台やカートの天板への取り付けが可能です。
フタ押さえが付いているため、針捨てボックスを安定して設置することができます。
仕様
※NR-4・N4用ホルダー(天板固定タイプ)
材質
本体/ステンレス(SUS304)、フタ押さえ/ステンレス(SUS301)、ネジ/SWCH、樹脂キャップ/PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
対応天板サイズ(ホルダー):約0.8~23.5
寸法(mm)
256×196×63.5
アズワン品番
7-1268-13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000