田中
JYテープ 防草シート用テープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
82041341
品番
JYT-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
公共事業に実績を持つ業務用商品です。
ニードフル防草シートJY-1R用テープ。防草シートの重ね部や端部の処理に使用します。
用途
防草シート同士の接合、アンカーピン打設部の防草
色
ライトグリーン
長さ(m)
20
幅(cm)
10
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
10×20
関連資料:
(2.74MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません