JY-500DG デュアルガード (二層構造高密度不織布)防草シート 田中 82041246

JY-500DG デュアルガード (二層構造高密度不織布)防草シート 田中 82041246
JY-500DG デュアルガード (二層構造高密度不織布)防草シート 田中 82041246

デュアルガード (二層構造高密度不織布)防草シート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
幅(m)2
内容量1本注文コード82041246品番JY-500DG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

公共事業に実績を持つ業務用商品です。約20年の長期にわたり防草効果が期待できます。
「アクスター マントル エンボスタイプ(0.4g/crl)」を裏面に使用し、強雑草によるシートの貫通を防ぎます。
アンカーピン打設・シート重ね・カットラインの目安となる目印があります。
ダークグリーン色なので、汚れやコケが目立ちにくくなっています。
透水性に優れ、水たまりができにくくなっています。
製品全体の約50%に再生ポリエステルを使用しています。

用途
土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
幅(m)
2
厚さ(mm)
2
長さ(m)
20
伸び(%)
(縦/横)35/35
遮光率(%)
99.9
耐用年数(年)
20
透水係数(cm/s)
1.0×10-2
引張強度(N/5cm)
(縦/横)700/450
関連資料:(2.63MB)
注意
※各数値は測定値であり保証値ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,300/税込¥2,530
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする