FT-260G ドゥーン (高密度長繊維不織布)防草シート 田中 82041271

FT-260G ドゥーン (高密度長繊維不織布)防草シート 田中 82041271
FT-260G ドゥーン (高密度長繊維不織布)防草シート 田中 82041271

ドゥーン (高密度長繊維不織布)防草シート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
幅(m)2
長さ(m)30
厚さ(mm)0.65
内容量1本注文コード82041271品番FT-260G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

公共事業に実績を持つ業務用商品です。チガヤ等(イネ科)貫通力が高い強雑草の突き抜けを抑制する貫入抵抗が強い高機能防草シートです。
シート表面は平滑で土埃や飛来種が風で飛ばされやすく、特に平坦部でのシート表面の雑草活着を抑制します。
軽量(約10kg /巻 FT-200G 幅1.0m)のため、施工現場での持ち運びが容易です。
ハサミ、カッターでの切断が容易、また厚さ0.5mm/0.65mmで折り曲げも容易であるため、構造物との取り合い部において接着処理などの施工性に優れています。
材質はポリエステル100%で耐熱温度が高く、アスファルト舗装工事との併用も可能です。
また、難燃性のためタバコ等のポイ捨てで燃えることはありません。

用途
土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
厚さ(mm)
0.65
長さ(m)
30
伸び(%)
(縦/横)40.7/50.2
遮光率(%)
99.9
幅(m)
2
耐用年数(年)
8~13
透水係数(cm/s)
2.50×10-2
引張強度(N/5cm)
(縦/横)993/973
関連資料:(0.51MB)
注意
※各数値は測定値であり保証値ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,300/税込¥2,530
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする