ニードフル防草シート
公共事業に実績を持つ業務用商品です。
シート表面に平滑加工を施しているため、付着した土埃や飛来種子が風で飛ばされやすく、シート上での雑草の活着が抑制されます。
柔軟性があるため、折り曲げなどの加工が容易です。
突起物の上に敷設しても破れにくく、地盤の凹凸にもよくなじみます。
主原料に再生ポリエステル繊維を使用しています。
- 用途
- 土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
- 厚さ(mm)
- 4
- 長さ(m)
- 20
- 伸び(%)
- (縦/横)80/80
- 遮光率(%)
- 99.9
- 幅(m)
- 1
- 耐用年数(年)
- 15~20
- 透水係数(cm/s)
- 5.0×10-2
- 引張強度(N/5cm)
- (縦/横)500/800
- 内容量
- 1本
関連資料:(2.15MB)
注意
※JY-4Sは受注生産品になります。各数値は測定値であり保証値ではありません。 ※チガヤなどの貫通力の高い雑草はシートを貫通することがあります。 強壮雑草などが確認される場所に関してはJY‐500DG又はFT-260Gの防草をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,300/税込¥2,530 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
防草シート の新着商品
カテゴリ




























