JY-4S ニードフル防草シート 田中 82041255

JY-4S ニードフル防草シート 田中 82041255
JY-4S ニードフル防草シート 田中 82041255
JY-4S ニードフル防草シート 田中 82041255
JY-4S ニードフル防草シート 田中 82041255

ニードフル防草シート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82041255
品番
JY-4S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

公共事業に実績を持つ業務用商品です。
シート表面に平滑加工を施しているため、付着した土埃や飛来種子が風で飛ばされやすく、シート上での雑草の活着が抑制されます。
柔軟性があるため、折り曲げなどの加工が容易です。
突起物の上に敷設しても破れにくく、地盤の凹凸にもよくなじみます。
主原料に再生ポリエステル繊維を使用しています。

用途
土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
厚さ(mm)
4
長さ(m)
20
伸び(%)
(縦/横)80/80
遮光率(%)
99.9
幅(m)
1
耐用年数(年)
15~20
透水係数(cm/s)
5.0×10-2
引張強度(N/5cm)
(縦/横)500/800
関連資料:(2.15MB)
注意
※JY-4Sは受注生産品になります。各数値は測定値であり保証値ではありません。
※チガヤなどの貫通力の高い雑草はシートを貫通することがあります。 強壮雑草などが確認される場所に関してはJY‐500DG又はFT-260Gの防草をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,300/税込¥2,530
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする