カートリッジフィルター GFPESシリーズ 食品および飲料グレード ポリエーテルスルホン

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃61日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82044168
品番
GFPES
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

高純度食品および飲料グレードのポリエーテルスルホンフィルターカートリッジは、食品および飲料業界の最も厳しい要件を満たしています。
ポリエーテルスルホン膜は、親水性の?対称膜で粗い上流層と細かい下流層の密度勾配を持っています。この密度勾配により?いライフを実現しています。
低溶出性のため食品飲料の官能特性を保持します。
国内生産により短納期。

仕様
※構成部品は食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合,シリーズ
材質
ろ材/PES(ポリエーテルスルホン)、本体/PP、O-リング・ガスケット/シリコン
長さ(cm)
10"(25.4)
アズワン品番
69-4694-08
アプリケーション
代表的:ワイン、ビール、飲料水、ジュース、ソフトドリンク
使用期限
製造日より3年
ろ過精度
0.45μ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする