曜日別特売

テラキャリー

テラキャリー - テラオカ(ANEX)テラキャリー - テラオカ(ANEX)

引出しは両面から使用できるため、移動方向や停止位置を気にすることなく使えます。
両サイドにハンドルがあるため操作性に優れています。
上段棚、下段棚共こぼれ止めがついているので、器具類や容器を安心して載せることができます。
細かなところまで丁寧に仕上げられているため、バリやカエリがありません。
全溶接仕上げ

材質
ステンレスSUS304
キャスター
Φ100mm 対角ストッパー付、ゴム
耐荷重
50/台
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
516×422×99
パイプ外径(Φmm)
25
内容量
1台
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
フレーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82053749S6-1G600×450×81014キャスター/ユニクロメッキ
116,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82053846SS6-2G750×450×81015キャスター/ステンレス
152,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82054248SS6-1G600×450×81014キャスター/ステンレス
145,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82054275S6-2G750×450×81015キャスター/ユニクロメッキ
125,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする