麻薬金庫7段トレー
重要な書類(A4)、貴重な薬品・劇薬などの保管に適しています。
二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。
底部の穴を利用して固定が可能です。
- 用途
- 重要な書類、劇薬などの保管
- 仕様
- トレー1枚付
- トラスコ品番
- 452-7149
- 材質
- スチール(メラミン焼き付け塗装)
- 色
- ホワイト
- 高さ(mm)
- 400
- 奥行(mm)
- 321
- 間口(mm)
- 420
- 引出し数
- 7
- 内寸奥行(mm)
- 250
- 内寸幅(mm)
- 302
- 均等積載量(kg/段)
- 2
- トレー有効内寸法(mm)
- 間口302×奥行250×高さ43
- 内寸高さ(mm)
- 43
- 内容量
- 1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
カテゴリ
























