麻薬金庫 特大
二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。
底部に穴があるので、ネジで固定が可能です。
貴重な薬品・劇薬などの保管に最適です。
- 用途
- 薬品・劇薬などの保管。
- トラスコ品番
- 410-8041
- 材質
- スチール(メラミン焼き付け塗装)
- 色
- ホワイト
- 高さ(mm)
- 450
- 奥行(mm)
- 421
- 容量(L)
- 56.5
- 間口(mm)
- 380
- 棚板
- 1枚付
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 378×383.5×416
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
カテゴリ
























