テラキャリー

テラキャリー - テラオカ(ANEX)テラキャリー - テラオカ(ANEX)

両面から使う事ができる引出しです。検査室や病院の回診車として使われております。
上下段に落下防止枠を取り付けてあるため、容器や器具を安心して置いていただけます。
細かなところまで丁寧に仕上げられているため、バリやカエリがありません。
移動時に便利な両側ハンドル仕様で、キャスター径も大きいため軽い力で動きます。
全溶接仕上げ

材質
ステンレスSUS304
キャスター
Φ100mm 対角ストッパー付、ゴム
耐荷重
50/台
パイプ外径(Φmm)
25
内容量
1台
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
フレーム
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82053618SS5-3G900×600×81020キャスター/ステンレス(399×572×99mm)×2個
¥255,000
¥249,800
¥274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82053661SS5-2G750×450×81015キャスター/ステンレス(321×422×99mm)×2個
¥180,000
¥179,800
¥197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82053950SS5-1G600×450×81014キャスター/ステンレス(399×572×99mm)×2個
¥152,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82053968S5-1G600×450×81014キャスター/ユニクロメッキ(246×422×99mm)×2個
¥125,000
¥119,800
¥131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82054011S5-3G900×600×81020キャスター/ユニクロメッキ(399×572×99mm)×2個
¥224,000
¥219,800
¥241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82054327S5-2G750×450×81015キャスター/ユニクロメッキ(321×422×99mm)×2個
¥148,000
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする