曜日別特売

テラキャリー

テラキャリー - テラオカ(ANEX)テラキャリー - テラオカ(ANEX)

両面から使える引出しが合計7個あり、小型容器・器具などの保管ができます。
ダストボックスを置くスペースもあり、衛生的な使い方ができます。
主引出し2個、補助引出し5個付
全溶接仕上げ

材質
ステンレスSUS304
キャスター
Φ100mm 対角ストッパー付、ゴム
耐荷重
50/台
パイプ外径(Φmm)
25
内容量
1台
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
フレーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82053356SS8-2G750×450×810キャスター/ステンレス
385,000
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82053715SS8-1G600×450×810キャスター/ステンレス
355,000
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82054318S8-1G600×450×810キャスター/ユニクロメッキ
324,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82054397S8-2G750×450×810キャスター/ユニクロメッキ
352,000
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする