電動かき氷メーカー
電動かき氷メーカー「GH-SIMA-LB」は、自宅で手軽に本格的なかき氷を楽しみたい方に向けたコンパクトモデルです。
ボタンひとつで氷を削れる電動式なので、力を使わず均一でふわっとした食感を再現できるのが大きな特徴。
製氷カップの氷だけでなく、家庭用のバラ氷にも対応し、使い勝手の良さも魅力です。
操作がシンプルで安全設計にも配慮されているため、子どもがいるファミリー層やキッチン家電に不慣れな方にもおすすめ。
また、スリムでスタイリッシュなデザインは収納しやすく、季節限定で使う場合でも場所をとりません。
自家製シロップやフルーツを使えば、カフェのようなアレンジメニューも楽しめるため、ホームパーティーやおうち時間を充実させたい方にも最適な一台です。
- 付属品
- 専用USB充電ケーブル(約100cm)、製氷カップ×2、氷刃用ブラシ、取扱説明書、保証書
- 材質
- 本体、スタンドユニット・脚、アウターリング、トレー:ABS、インナーリング:POM、製氷カップ:シリコーンゴム、氷刃、氷回転軸スパイク部:ステンレス鋼
- 質量(kg)
- 約1.1
- 容量
- バッテリー容量:リチウムイオン電池 7.4V 1500mAh 11.1Wh
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約246×16.5×416(スタンド脚含む)
- 保証期間
- 1年間
- 充電時間(時間)
- 約3時間(5V 2Aのアダプタ使用時)
- ポート
- 充電ポート:USB Type-C
- 定格入力
- DC 5V/2A
- 使用可能回数
- 満充電で約30回(使用条件による)
- 内容量
- 1個
その他調理家電 の新着商品
カテゴリ





















![レトルトや残り物がごちそうになる「自家製おやつパイメーカー」 サンコー[日用品] レトルトや残り物がごちそうになる「自家製おやつパイメーカー」 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81343651-260629-02.jpg)



