- 付属品
- 専用USB充電ケーブル(約100cm)、製氷カップ×2、氷刃用ブラシ、取扱説明書、保証書
- 材質
- 本体、スタンドユニット・脚、アウターリング、トレー:ABS、インナーリング:POM、製氷カップ:シリコーンゴム、氷刃、氷回転軸スパイク部:ステンレス鋼
- 質量(kg)
- 約1.1
- 色
- アイボリー
- 容量
- バッテリー容量:リチウムイオン電池 7.4V 1500mAh 11.1Wh
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約246×16.5×416(スタンド脚含む)
- 保証期間
- 1年間
- 充電時間(時間)
- 約3時間(5V 2Aのアダプタ使用時)
- ポート
- 充電ポート:USB Type-C
- 定格入力
- DC 5V/2A
- 使用可能回数
- 満充電で約30回(使用条件による)