TBB66004GL-70 Targus 16” Terra Compact Backpack TBB66004GL-70 TARGUS 82054571

TBB66004GL-70 Targus 16” Terra Compact Backpack TBB66004GL-70 TARGUS 82054571
TBB66004GL-70 Targus 16” Terra Compact Backpack TBB66004GL-70 TARGUS 82054571
TBB66004GL-70 Targus 16” Terra Compact Backpack TBB66004GL-70 TARGUS 82054571
TBB66004GL-70 Targus 16” Terra Compact Backpack TBB66004GL-70 TARGUS 82054571
TBB66004GL-70 Targus 16” Terra Compact Backpack TBB66004GL-70 TARGUS 82054571
TBB66004GL-70 Targus 16” Terra Compact Backpack TBB66004GL-70 TARGUS 82054571
TBB66004GL-70 Targus 16” Terra Compact Backpack TBB66004GL-70 TARGUS 82054571
TBB66004GL-70 Targus 16” Terra Compact Backpack TBB66004GL-70 TARGUS 82054571
TBB66004GL-70 Targus 16” Terra Compact Backpack TBB66004GL-70 TARGUS 82054571
TBB66004GL-70 Targus 16” Terra Compact Backpack TBB66004GL-70 TARGUS 82054571
TBB66004GL-70 Targus 16” Terra Compact Backpack TBB66004GL-70 TARGUS 82054571

Targus 16” Terra Compact Backpack TBB66004GL-70

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82054571
品番
TBB66004GL-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

・18Lのメインコンパートメントに、吊り下げ式のノートパソコン用ポケット付き
・上部のクイックアクセスポケット
・盗難防止機能として、ジッパーのウェビングと留め具があります

色
グレー
容量
18L
寸法
42.5 x 14 x 28.5cm
対応
~16インチノートPC
保証期間
12ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする