Toffy 耐熱ブレンダー パンナホワイト
耐熱温度差120℃まで対応のガラスジャー採用!冷たいスムージーやジュースはもちろん、アツアツの食材も撹拌できるので、ポタージュやパスタソースなど、さまざまなメニューが1年中楽しめるブレンダーです。
- 付属品
- ユーザーズガイド(レシピ・保証書含む)
- 色
- パンナホワイト
- 質量(g)
- 約1600
- 電源
- AC100V 50-60Hz
- 定格消費電力(W)
- 220
- 電源コード(m)
- 約0.9
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 約155×315×125
- 定格時間(分)
- 2
- 回転数(回/分)
- (無負荷時)高速モード:約21,000 、低速モード:約20,000
- 最大容量(mL)
- 最大調理容量:600mL(ホット:400mL)
- 内容量
- 1式
その他調理家電 の新着商品
カテゴリ



























