曜日別特売
K-HBD2-PAW Toffy 耐熱ブレンダー パンナホワイト ラドンナ 82054476

Toffy 耐熱ブレンダー パンナホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
82054476
品番
K-HBD2-PAW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

耐熱温度差120℃まで対応のガラスジャー採用!冷たいスムージーやジュースはもちろん、アツアツの食材も撹拌できるので、ポタージュやパスタソースなど、さまざまなメニューが1年中楽しめるブレンダーです。

付属品
ユーザーズガイド(レシピ・保証書含む)
パンナホワイト
質量(g)
約1600
電源
AC100V 50-60Hz
定格消費電力(W)
220
電源コード(m)
約0.9
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約155×315×125
定格時間(分)
2
回転数(回/分)
(無負荷時)高速モード:約21,000 、低速モード:約20,000
最大容量(mL)
最大調理容量:600mL(ホット:400mL)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする