ハンドブレンダー Toffy フレンチブルー
下ごしらえから仕上げまで、1台でこなせる多機能なハンドブレンダー。
アタッチメントを付け替えれば、「混ぜる」「刻む」「潰す」「泡立てる」などの調理が可能です。
さまざまなレシピで活躍し、料理のレパートリーが広がります!
- 付属品
- ブレンダーアタッチメント、泡立て器アタッチメント、チョッパーアタッチメント、専用カップ、ユーザーズガイド(保証書含む)
- 色
- フレンチブルー
- 電源
- AC100V 50-60Hz
- 定格消費電力(W)
- ブレンダー・チョッパー:200 / 泡立て器:33
- 電源コード(m)
- 約1.2
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- ブレンダーアタッチメント装着時:約63×400×63
- 内容量
- 1式
その他調理家電 の新着商品
カテゴリ



























