K-HBD1-FBL ハンドブレンダー Toffy フレンチブルー ラドンナ 82054501

ハンドブレンダー Toffy フレンチブルー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
82054501
品番
K-HBD1-FBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

下ごしらえから仕上げまで、1台でこなせる多機能なハンドブレンダー。
アタッチメントを付け替えれば、「混ぜる」「刻む」「潰す」「泡立てる」などの調理が可能です。
さまざまなレシピで活躍し、料理のレパートリーが広がります!

付属品
ブレンダーアタッチメント、泡立て器アタッチメント、チョッパーアタッチメント、専用カップ、ユーザーズガイド(保証書含む)
色
フレンチブルー
電源
AC100V 50-60Hz
定格消費電力(W)
ブレンダー・チョッパー:200 / 泡立て器:33
電源コード(m)
約1.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ブレンダーアタッチメント装着時:約63×400×63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする