CICONIA
CICONIA UHFワイヤレスマイク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82052017
品番
T7305-B 528.4MHzUHF OR/BK
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
CICONIAスピーカーシリーズ専用UHFワイヤレスマイク
LCDディスプレイ搭載(オレンジ電源ボタン長押しでON/OFF)
用途
適合機種:TY-1900・CTX10BSE・CDD180AE・CDR-100DE・CTFE-2100B1E
質量(g)
143(電池なし) / 189(電池入り)
幅(cm)
5
寸法(cm)
【周り】15
周波数帯域(MHz)
528.4
高さ(cm)
24.5
注意
※単三乾電池x2使用(別売)
※画像はイメージです。販売時期によりデザインが一部異なる場合がございます。