曜日別特売
P.43 PETテープP.43 〈グリーン〉 P.43シリーズ h-old 82046548

PETテープP.43 〈グリーン〉 P.43シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1セット(5巻)
注文コード
82046548
品番
P.43
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

P.43は36μのポリエステルフィルムにシリコーン系の粘着剤を均一に塗布したテープです
耐薬品性を有しており鍍金やエッチングのマスキング用途に適したテープです
糊残りが無くきれいにはがせる
基材が薄く被着体に馴染みやすい
用途:紛体塗装、電着塗装時のマスキング/プリント基板、金属等表面処理、鍍金、エッチング時のマスキキング/メッキ スプライシング 絶縁 各種塗装 その他(全ての用途)

仕様
PETテープ 50mm×66m 1セット 5巻入
長さ(m)
66
基材
36μポリエステル
粘着剤
シリコーン系
伸び(%)
90
耐熱温度(℃)
200
粘着力(N/10mm)
2.8
引張強度(N/10mm)
55
破壊電圧(kV)
7
アズワン品番
68-5211-91
全厚(mm)
0.075
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする