浸漬型pH複合電極 ケーブル長5m
ガラス・比較が1本になった複合電極で取扱い易く、SK-210型ホルダーやUSK-310N型等の洗浄器ホルダーと組み合わせで使用できます。
ホルダ内に内部液を充填し使用します。
- 仕様
- ※浸漬型電極
- 使用温度範囲
- 0~60℃
- ケーブル長(m)
- L=5
- 温度補償
- 無し
- 液絡部
- スリーブ
- 端子
- ガラス-1番.比較-2番
- アズワン品番
- 69-3852-47
- 内部液
- 比較:3.3MKCL
- 内容量
- 1箱(1本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
本体 の新着商品
カテゴリ





























