時分割比例式現場設置型pH指示調節計

時分割比例式現場設置型pH指示調節計 - 富士化学計測時分割比例式現場設置型pH指示調節計 - 富士化学計測時分割比例式現場設置型pH指示調節計 - 富士化学計測

ポールなどへの取付で測定液付近での屋外設置が可能です。
標準液校正は便利なワンタッチ自動校正機能付きで、カバーを開けずに行えます。
AC85~265Vに対応するフリー電源仕様。
豊富な4接点出力に時分割比例制御や自己保持運転も行えます。
標準で伝送出力付。

仕様
TIME INT:5~30SEC(可変)、ヒステリシス:ON-OFF選択時 0~14pH(可変)
測定範囲
0~14pH
取付方式
50Aパイプ取付,現場設置型
電源
フリー電源 AC85~265V(50/60Hz)
接点
調節:AL2.3共(1a)(時分割比例/ON-OFF選択)(上下限切換可能)
構造
防雨構造(JIS C0920)
精度
再現:±0.1pH以内(等価入力)
消費電力
7VA以下
表示方式
液晶ディジタル表示(温度:赤色LED表示)
分解能
0.01(0.1)pH
周囲温度
-10~45℃
温度補償
0~100℃自動
機能
ホールド:外部入力(無電圧a接点)により指示値、伝送値ホールド・リレー出力OFF。標準液校正により、伝送値ホールド・リレー出力OFF。
相対湿度
85%以下
負荷抵抗
500Ω以下
比例帯(P)
0~3pH(可変)
アズワン品番
69-3852-59
接点容量
AC100V 3A(抵抗負荷),AC100V 5A(抵抗負荷)
警報接点
AL1.4(1a)(2点警報出力)(上下限切換可能)
伝送出力
メイン:DC4~20mA 絶縁型
内容量
1箱(1台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82044536ZI-700P
¥342,000
¥329,800
¥362,780(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする