投込型pH複合電極 ケーブル長5m

投込型pH複合電極 ケーブル長5m - 富士化学計測投込型pH複合電極 ケーブル長5m - 富士化学計測投込型pH複合電極 ケーブル長5m - 富士化学計測

ガラス・比較が1本になった複合電極で取扱い易く、加圧耐久にすぐれており、水深20m位まで使用できます。
電極ボディはPVCを採用、衝撃に強く作られています。
内部液は飽和KCLを利用していますので補充は不要です。
温度補償付や高温用等、特殊仕様も取り揃えております。

仕様
※投込型電極
使用温度範囲
0~60℃
ケーブル長(m)
L=5m
耐圧(MPa)
0~0.3Mpa
温度補償
無し
液絡部
セラミック
端子
ガラス-1番.比較-2番.シールド-5番
アズワン品番
69-3852-51
内部液
飽和KCL
内容量
1箱(1本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82048490FK1-GC
¥71,700
¥68,980
¥75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする