曜日別特売
MOB-SK3 試験管立て 衝撃吸収発泡クッションタイプ 大番 82047361

MOB-SK3 試験管立て 衝撃吸収発泡クッションタイプ 大番 82047361
MOB-SK3 試験管立て 衝撃吸収発泡クッションタイプ 大番 82047361
MOB-SK3 試験管立て 衝撃吸収発泡クッションタイプ 大番 82047361
MOB-SK3 試験管立て 衝撃吸収発泡クッションタイプ 大番 82047361
MOB-SK3 試験管立て 衝撃吸収発泡クッションタイプ 大番 82047361
MOB-SK3 試験管立て 衝撃吸収発泡クッションタイプ 大番 82047361
MOB-SK3 試験管立て 衝撃吸収発泡クッションタイプ 大番 82047361
MOB-SK3 試験管立て 衝撃吸収発泡クッションタイプ 大番 82047361

試験管立て 衝撃吸収発泡クッションタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82047361
品番
MOB-SK3
参考基準価格(税別)¥3,190販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
¥3,098

超軽量56g
スポンジでできているのでクッション性抜群
組み立て式で、折りたたんでコンパクトに収納
日本製で安心
衝撃吸収にすぐれています
試験管に傷が付かない
断熱製に優れた独立気泡スポンジ
ホールド感抜群

寸法(mm)
厚み70×120×230
質量(g)
56
穴数
50か所・深さ55mm
アズワン品番
69-7691-59
穴径
10~16Φ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする