曜日別特売

圧力IHジャー炊飯器

圧力IHジャー炊飯器 - タイガー魔法瓶圧力IHジャー炊飯器 - タイガー魔法瓶圧力IHジャー炊飯器 - タイガー魔法瓶圧力IHジャー炊飯器 - タイガー魔法瓶

土鍋ごはんのおいしさをもっと手軽に。ご泡火炊きのエントリーモデル。
遠赤9層土鍋かまどコート釜:土鍋の理想に近い蓄熱性を再現。遠赤効果を高めて土鍋のような細やかな泡立ちで沸とうし、おいしさを引き出します。
底面泡立ち加工:泡立ちを強化した形状の釜底。土鍋のような細やかな泡立ちでお米一粒ひと粒を包み込み、ふっくらした炊きあがりに。
炊きわけ3段階(白米のみ):しゃっきり・標準・もっちりの3段階から、白米の炊きあがりの「粘りかげん」をえらべます。
簡単お手入れ:いつものお手入れは2点でOK。内ぶたは食器洗い乾燥機に対応しています。

コード長さ(m)
約1
加熱方式
圧力IH
機能
【メニュー】エコ炊き/白米/極うま/少量炊き/早炊き/少量高速/おにぎり/冷凍ご飯/炊込み・炊込みおこげ/おかゆ/玄米/玄米GABA/雑穀/麦めし/おこわ/調理
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
JRI-S180KO 8206858982068589JRI-S180KO約6.6オフブラック134027.5×32.9×25ふた開き時:約49.9
オープン
¥81,980
¥90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
JRI-S100KO 8206861682068616JRI-S100KO約5.4オフブラック121025.1×30.2×21.6ふた開き時:約43.7
オープン
¥77,980
¥85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
JRI-S180WO 8206865982068659JRI-S180WO約6.6オフホワイト134027.5×32.9×25ふた開き時:約49.9
オープン
¥81,980
¥90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
JRI-S100WO 8206867782068677JRI-S100WO約5.4オフホワイト121025.1×30.2×21.6ふた開き時:約43.7
オープン
¥77,980
¥85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする