曜日別特売
JRI-S180WO 圧力IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶 82068659

本体

圧力IHジャー炊飯器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
炊飯容量最大1升
色オフホワイト
内容量1台注文コード82068659品番JRI-S180WO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980

土鍋ごはんのおいしさをもっと手軽に。ご泡火炊きのエントリーモデル。
遠赤9層土鍋かまどコート釜:土鍋の理想に近い蓄熱性を再現。遠赤効果を高めて土鍋のような細やかな泡立ちで沸とうし、おいしさを引き出します。
底面泡立ち加工:泡立ちを強化した形状の釜底。土鍋のような細やかな泡立ちでお米一粒ひと粒を包み込み、ふっくらした炊きあがりに。
炊きわけ3段階(白米のみ):しゃっきり・標準・もっちりの3段階から、白米の炊きあがりの「粘りかげん」をえらべます。
簡単お手入れ:いつものお手入れは2点でOK。内ぶたは食器洗い乾燥機に対応しています。

質量(kg)
約6.6
色
オフホワイト
消費電力(W)
1340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27.5×32.9×25
高さ(cm)
ふた開き時:約49.9
コード長さ(m)
約1
加熱方式
圧力IH
機能
【メニュー】エコ炊き/白米/極うま/少量炊き/早炊き/少量高速/おにぎり/冷凍ご飯/炊込み・炊込みおこげ/おかゆ/玄米/玄米GABA/雑穀/麦めし/おこわ/調理
消費電力量(Wh)
240(1回あたりの炊飯時)、22.0(1時間あたりの保温時)
年間消費電力量(kWh/年)
140
省エネ基準達成率(%)
101
炊飯容量
最大1升
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする