曜日別特売

土鍋圧力IHジャー炊飯器

土鍋圧力IHジャー炊飯器 - タイガー魔法瓶土鍋圧力IHジャー炊飯器 - タイガー魔法瓶

土鍋ごはんを味わい尽くす、土鍋プレミアムモデル。
土鍋ご泡火炊き:高火力とやさしい泡立ちで、お米一粒ひと粒の甘みと弾力を引き出します。
少量でもおいしく炊ける「少量旨うま火び炊き」機能。
炊きわけ3段階(白米のみ):しゃっきり・標準・もっちりの3段階から、白米の炊きあがりの「粘りかげん」をえらべます。
簡単お手入れ:いつものお手入れは本土鍋と内ぶたの2点。内ぶたは食器洗い乾燥機に対応しています。

質量(kg)
約6.9
消費電力(W)
1080
コード長さ(m)
約1
加熱方式
土鍋圧力IH
機能
【メニュー】エコ炊き/白米/白米(おこげ選択あり)/無洗米/少量炊き/早炊き/分づき/炊込み(おこげ選択あり)/おかゆ/玄米/雑穀/麦めし/おこわ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29×35.1×22
高さ(cm)
ふた開き時:約47.3
消費電力量(Wh)
159(1回あたりの炊飯時)、16.8(1時間あたりの保温時)
年間消費電力量(kWh/年)
84
省エネ基準達成率(%)
100
炊飯容量
最大5.5合
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
JRL-A100CK 8206862582068625JRL-A100CK生成(きなり)
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
JRL-A100KT 8206866882068668JRL-A100KT黒鳶(くろとび)
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする