曜日別特売
JRL-A100CK 土鍋圧力IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶 82068625

本体

土鍋圧力IHジャー炊飯器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色生成(きなり)
内容量1台注文コード82068625品番JRL-A100CK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

土鍋ごはんを味わい尽くす、土鍋プレミアムモデル。
土鍋ご泡火炊き:高火力とやさしい泡立ちで、お米一粒ひと粒の甘みと弾力を引き出します。
少量でもおいしく炊ける「少量旨うま火び炊き」機能。
炊きわけ3段階(白米のみ):しゃっきり・標準・もっちりの3段階から、白米の炊きあがりの「粘りかげん」をえらべます。
簡単お手入れ:いつものお手入れは本土鍋と内ぶたの2点。内ぶたは食器洗い乾燥機に対応しています。

色
生成(きなり)
質量(kg)
約6.9
消費電力(W)
1080
コード長さ(m)
約1
加熱方式
土鍋圧力IH
機能
【メニュー】エコ炊き/白米/白米(おこげ選択あり)/無洗米/少量炊き/早炊き/分づき/炊込み(おこげ選択あり)/おかゆ/玄米/雑穀/麦めし/おこわ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29×35.1×22
高さ(cm)
ふた開き時:約47.3
消費電力量(Wh)
159(1回あたりの炊飯時)、16.8(1時間あたりの保温時)
年間消費電力量(kWh/年)
84
省エネ基準達成率(%)
100
炊飯容量
最大5.5合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする