TAKAGI(高儀)
伸縮式高枝切鋏 剪定刃
切れ味に優れる剪定タイプ
約1.8~3m5段階伸縮
カットした枝木・果実を落とさないキャッチ機構(キャッチャーは取り外し可能)
用途
枝切り・果実の収穫に
仕様
太枝切に便利!240mm鋸刃付き!
全長(mm)
約1.8~3
切断径(mm)
【生木鋏】10(キャッチャー付の場合約Φ8)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82070811
1.8~3m
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください