TAKAGI(高儀)
伸縮式高枝切鋏 剪定刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82070811
品番
1.8~3m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
切れ味に優れる剪定タイプ
約1.8~3m5段階伸縮
カットした枝木・果実を落とさないキャッチ機構(キャッチャーは取り外し可能)
用途
枝切り・果実の収穫に
仕様
太枝切に便利!240mm鋸刃付き!
全長(mm)
約1.8~3
切断径(mm)
【生木鋏】10(キャッチャー付の場合約Φ8)