TAKAGI(高儀)
伸縮式高枝切鋏 長刃
葉・小枝を一度にたくさん刈り込める長刃タイプ
約1.8~3m5段階伸縮
カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構(キャッチャーは取り外し可能)
用途
葉刈り・小枝切りに
仕様
太枝切に便利!240mm鋸刃付き!
全長(mm)
約1.8~3
切断径(mm)
【生木鋏】5(キャッチャー付の場合約Φ3)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82070820
1.8~3m
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください