曜日別特売
1.8~3m 伸縮式高枝切鋏 長刃 TAKAGI(高儀) 82070820

1.8~3m 伸縮式高枝切鋏 長刃 TAKAGI(高儀) 82070820
1.8~3m 伸縮式高枝切鋏 長刃 TAKAGI(高儀) 82070820

伸縮式高枝切鋏 長刃

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82070820
品番
1.8~3m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

葉・小枝を一度にたくさん刈り込める長刃タイプ
約1.8~3m5段階伸縮
カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構(キャッチャーは取り外し可能)

用途
葉刈り・小枝切りに
仕様
太枝切に便利!240mm鋸刃付き!
全長(mm)
約1.8~3
切断径(mm)
【生木鋏】5(キャッチャー付の場合約Φ3)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする