曜日別特売
VTZL-10/2O-6P 組端子台 東洋技研 82073288

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
極数6
6
43
31
25
67
73
5
71
81
74
36
56
24
34
92
69
42
39
44
66
62
76
61
8
91
19
21
84
83
87
4
38
30
48
96
88
65
82
41
50
57
18
1
13
23
86
95
63
68
28
90
45
51
11
54
37
9
47
59
89
15
49
94
72
46
64
53
26
93
16
35
27
3
17
55
40
29
70
79
75
60
32
85
77
58
2
7
14
22
80
12
10
52
78
33
20
色橙
内容量1個注文コード82073288品番VTZL-10/2O-6P
参考基準価格(税別)¥3,003販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
差し込み結線の不安が解消。
結線状態が表示で確認できる安心感。
棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)
電線が確実に結線されると表示が突出します。
表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。
TOGIの頭文字"T"をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。

色
橙
極数
6
電線仕様
一般仕様:JIS1.25mm2, JIS10mm2/UL認定仕様:AWG16-8/TUV認定仕様:AWG16-8
形状
1段
取付
DIN35mm
定格絶縁電圧(V)
一般仕様:AC・DC 800V/UL認定仕様:AC・DC 600V/TUV認定仕様:AC・DC 600V
端子間ピッチ(mm)
10
定格通電電流(A)
一般仕様:50A/UL認定仕様:45A/TUV認定仕様:50A
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
電線むき長さ(mm)
12~18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする