曜日別特売
VTZL-10/2BL-59P 組端子台 東洋技研 82072387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台VTZL-10/2BL-59P

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は極数・端子間ピッチ・構成部品など376種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
極数(P)
59
端子間ピッチ(mm)
10
構成部品
中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-2
注文コード
82072387
品番
VTZL-10/2BL-59P
参考基準価格(税別)¥24,774販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

差し込み結線の不安が解消。
結線状態が表示で確認できる安心感。
棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)
電線が確実に結線されると表示が突出します。
表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。
TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。

色
青
定格絶縁電圧(V)
AC・DC 800V(UL認定仕様:AC・DC 600V,TUV認定仕様:AC・DC 600V)
構成部品
中間板: VTZ-10/2,側板: VTZ-10/2E,記名板: AM-10,レール: DAV4,止め金具: HDV-2
電線むき長さ(mm)
12~18
極数(P)
59
形状
1段
取付
DIN35mm
端子間ピッチ(mm)
10
定格通電電流
50A(UL認定仕様:45A,TUV認定仕様:50A)
適合電線
JIS 1.5~10mm2(UL認定仕様:AWG16-8,TUV認定仕様:AWG16-8)
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする