曜日別特売
HW269 多目的粘着フック 10個セット HMD WORKS 82083621

HW269 多目的粘着フック 10個セット HMD WORKS 82083621
HW269 多目的粘着フック 10個セット HMD WORKS 82083621
HW269 多目的粘着フック 10個セット HMD WORKS 82083621
HW269 多目的粘着フック 10個セット HMD WORKS 82083621
HW269 多目的粘着フック 10個セット HMD WORKS 82083621

多目的粘着フック 10個セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色クリア
内容量1セット(10個)注文コード82083621品番HW269
参考基準価格(税別)¥498販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
¥489

工具不要で簡単に取り付けできる粘着フックです。
粘着シート式なので、キッチン・洗面所・玄関・クローゼット周りなど幅広い場所で使用できます。
水回りでも使いやすく、キッチンツールや掃除用品の収納に便利です。

用途
キッチンツール、衣類、掃除用品、工具用フックとして
色
クリア
色(フック)
シルバー
寸法(mm)
プレート:66×66×5、フック:22×55×25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする