ウォーキングセフティシリーズ
もっと歩きたくなる安全靴 ウォーキングセフティシリーズ
SX3層底Fソール搭載。優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮、スムーズな歩行を実現しました。
SX3層底Fソール搭載の安全靴
加水分解しない
Made in Japan
樹脂製甲プロテクタを搭載し、広い範囲で足を保護
内側当革付
屈曲しやすい設計
ソフトな履き口クッション
- 色
- 黒
- 規格
- JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M/F2/HI1/H合格
- 材質(甲被)
- 牛革(型押ソフト)
- 材質(先芯)
- ワイドACM樹脂先芯
- 内容量
- 1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
プロテクティブスニーカー の新着商品
カテゴリ
















