WS38樹脂甲プロD-1 ウォーキングセフティシリーズ シモン 82252181

ウォーキングセフティシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード82252181品番WS38樹脂甲プロD-1
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

もっと歩きたくなる安全靴 ウォーキングセフティシリーズ
SX3層底Fソール搭載。優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮、スムーズな歩行を実現しました。
SX3層底Fソール搭載の安全靴
加水分解しない
Made in Japan
樹脂製甲プロテクタを搭載し、広い範囲で足を保護
内側当革付
屈曲しやすい設計
ソフトな履き口クッション

サイズ(cm)
25.5
規格
JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M/F2/HI1/H合格
材質(甲被)
牛革(型押ソフト)
標準質量(g)
1,250(26.0cm/両足)
靴底
SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
材質(先芯)
ワイドACM樹脂先芯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする