SFシリーズ

SFシリーズ - シモン

ハイレベルな安全性と快適な履き心地 SFシリーズ
SX3層底SFソール搭載。優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮、スムーズな歩行を実現しました。
SX3層底SFソール搭載の安全靴
Made in Japan
ソフトな履き口クッション
人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電安全靴
内側当革付

色
黒
規格
JIS T 8103(ED-P/C2)CI/S/P1/F2/HI1/H合格
製法
I式
材質(甲被)
牛革(型押ソフト)
材質(先芯)
ワイドACM樹脂先芯
内容量
1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82250869SF38黒静電靴26.5
¥25,300
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82251176SF38黒静電靴 K29
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82251377SF38黒静電靴26
¥25,300
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82251420SF38黒静電靴28
¥25,300
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82251578SF38黒静電靴24.5
¥25,300
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82251700SF38黒静電靴27
¥25,300
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82252339SF38黒静電靴 K30
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82252549SF38黒静電靴25.5
¥25,300
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82252680SF38黒静電靴23.5
¥25,300
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82252856SF38黒静電靴25
¥25,300
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82252969SF38黒静電靴24
¥25,300
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82253301SF38黒静電靴27.5
¥25,300
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82253398SF38黒静電靴 K28.5
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82252375SF38黒静電靴 K29.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする